Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4001895836541, 3M Faservlies-Bürste CB-ZS CB-ZS 75x45x6mm, P120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-993923
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100093977
EAN/GTIN:
     4046719750849
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4001895836541, Faservlies-Bürste CB-ZS CB-ZS 75x45x6mm, P120, Fabrikat: 3M
Weitere Informationen:
Feinheitsgrad:
grob
Körnung:
120
Kopf-Ø:
75 mm
Kopfhöhe:
45 mm
Marke:
3M
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 14,07*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 14,93*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,63*
€ 15,00*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,70*
€ 15,20*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,90*
€ 15,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.