Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faservlies-Bürste CB-ZS 75x45x6mm P120 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faservlies-Bürste CB-ZS 75x45x6mm P120 3M
Faservlies-Bürste CB-ZS 75x45x6mm P120 3M
Artikel-Nr.:
     4012-114781
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100093977
EAN/GTIN:
     4001895836541
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lamellenbürste Scotch-Brite™ CB-ZS

Ausführung: Korund-Lamellen (A), harzgebunden auf Nylon-Faservlies, mit eingegossenem 6-mm-Schaft.

Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Angleichung des Strichbildes. Einsetzbar auf Geradschleifern, Bohrmaschinen und biegsamen Wellen.
Weitere Informationen:
Feinheitsgrad:
grob
Körnung:
120
Kopf-Ø:
75 mm
Kopfhöhe:
45 mm
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100093977
Ursprungsland:
Spanien
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 14,07*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 14,93*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,63*
€ 15,00*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,70*
€ 15,20*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,90*
€ 15,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.