Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010159198851, Heller SDS-plus-Bohrer Bionic 16 x 1000/950mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-996015
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4010159198851
EAN/GTIN:
     4010159198851
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer 16mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010159198851, SDS-plus-Bohrer Bionic 16 x 1000/950mm, Fabrikat: Heller
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
16 mm
Spirallänge:
950 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Marke:
heller
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, heller hammerbohrer, Steinbohrer, SDS-PLUS-BOHRER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 34,75*
€ 44,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,73*
€ 44,97*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 36,41*
€ 46,86*
5 Tage
9
€ 4,30*
ab € 36,20*
€ 47,71*
Lager 260
9
Frei Haus
ab € 49,82*
€ 62,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.