Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010159223645, Heller SDS-max-Bohrer Enduro Y-C 18 x 540/400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-996031
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4010159223645
EAN/GTIN:
     4010159223645
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010159223645, SDS-max-Bohrer Enduro Y-C 18 x 540/400mm, Fabrikat: Heller
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
18 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Marke:
heller
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, hammerbohrer, SDS-MAX-BOHRER
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84
€ 6,90*
ab € 43,44*
€ 52,55*
4 Tage
71
€ 4,79*
ab € 45,61*
€ 55,14*
2 Tage
84
€ 7,90*
ab € 45,58*
€ 55,17*
2 Tage
10
€ 5,45*
ab € 46,24*
€ 55,98*
Lager 260
84
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 60,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15654 7
ab € 30,39*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,22*
Ähnlich
Heller
22366 9
ab € 45,74*
Ähnlich
Heller
22369 0
ab € 46,81*
Ähnlich
Heller
22372 0
ab € 47,61*
Ähnlich
Heller
22373 7
ab € 44,33*
Ähnlich
Heller
22374 4
ab € 48,79*
Ähnlich
Heller
27753 2
ab € 42,71*
Ähnlich
Heller
16315 6
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.