Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010159223737, Heller SDS-max-Bohrer Enduro Y-C 25 x 320/200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-996040
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4010159223737
EAN/GTIN:
     4010159223737
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010159223737, SDS-max-Bohrer Enduro Y-C 25 x 320/200mm, Fabrikat: Heller
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
25 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Marke:
heller
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, SDS-MAX-BOHRER
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 41,99*
€ 50,21*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,08*
€ 52,91*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 44,39*
€ 52,95*
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 44,92*
€ 53,71*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 60,59*
€ 72,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15654 7
ab € 30,36*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,29*
Ähnlich
Heller
22364 5
ab € 43,67*
Ähnlich
Heller
22366 9
ab € 45,42*
Ähnlich
Heller
22369 0
ab € 46,98*
Ähnlich
Heller
22372 0
ab € 47,09*
Ähnlich
Heller
22374 4
ab € 48,74*
Ähnlich
Heller
27753 2
ab € 42,73*
Ähnlich
Heller
16315 6
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.