Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden extra, für Tiefe 400 mm, Lackierte Ausführung | BI0221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden extra, für Tiefe 400 mm, Lackierte Ausführung | BI0221
Fachboden extra, für Tiefe 400 mm, Lackierte Ausführung | BI0221
Artikel-Nr.:
     261-BI0221
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E198P1345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden extra, für Tiefe 400 mm, Lackierte Ausführung | BI0221

Fachboden extra
für Schranktiefe 400 mm
im 25 mm Raster höhenverstellbar
Traglast: 70 kg
Lackierte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Breite mm:
914
Tiefe mm:
400
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Tragkraft Boden kg:
70
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung Böden:
Lackiert
Weitere Suchbegriffe: bisley fachboden, fachboden stahl, fachboden, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bisley
E198GP1800
ab € 18,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.