Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, B x T x H 400x500x1850mm | BI0232


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenschrank, B x T x H 400x500x1850mm | BI0232
Garderobenschrank, B x T x H 400x500x1850mm | BI0232
14.jpg
TUEV_GS.jpg
Artikel-Nr.:
     261-BI0232
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     GL04S1245
EAN/GTIN:
     8595167404133
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank, B x T x H 400x500x1850mm | BI0232

Garderobenschrank
B x T x H 400x500x1850mm
Abteilbreite 400mm
Anzahl Abteile 1
Komplett in lichtgrau
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Etikettenfenster, Handtuchhalter, Belüftungsschlitze, Kleiderstange
Schließung:
Zylinderschloss
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Farbe Tür:
Lichtgrau RAL 7035
Ausführung Tür:
Lüftungsschlitze
Tiefe mm:
500
Serie:
Light
Anzahl Fächer:
1
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
400
Anzahl Abteile:
1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
12
Frei Haus
ab € 151,18*
€ 270,72*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,65*
€ 298,07*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,02*
€ 313,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,54*
€ 322,89*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,47*
€ 324,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,07*
€ 354,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,22*
€ 347,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,92*
€ 323,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,65*
€ 287,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.