Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer mit Griffleiste, HxBxT 495x420x775 mm | BI0335


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollcontainer mit Griffleiste, HxBxT 495x420x775 mm | BI0335
Rollcontainer mit Griffleiste, HxBxT 495x420x775 mm | BI0335
Rollcontainer mit Griffleiste, HxBxT 495x420x775 mm | BI0335
Rollcontainer mit Griffleiste, HxBxT 495x420x775 mm | BI0335
Artikel-Nr.:
     261-BI0335
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA79M7SSS355
EAN/GTIN:
     5020073838039
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer mit Griffleiste, HxBxT 495x420x775 mm | BI0335

Rollcontainer
3 Fächer H: 150mm
HxBxT 495x420x775 mm
Zentralzylinderschloss
Silber
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
495
Breite mm:
615
Tiefe mm:
775
Schranktyp:
Rollcontainer
Verriegelung:
Zylinderschloss
Farbe Korpus:
Silber
Farbe Front:
Silber
Ausführung:
3 Materialschübe
Abschließbar:
Ja
Material:
Stahlblech
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, Caddy, Schubfachschrank, Bürowagen, Bürocontainer, Schubladenschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,37*
€ 287,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,11*
€ 296,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 249,28*
€ 301,95*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,93*
€ 331,79*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,21*
€ 333,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,69*
€ 397,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,80*
€ 388,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,19*
€ 363,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,53*
€ 357,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,21*
€ 327,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.