Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™ mit Griffleiste, 3 Universalschubladen, Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollcontainer Note™ mit Griffleiste, 3 Universalschubladen, Farbe silber
Rollcontainer Note™ mit Griffleiste, 3 Universalschubladen, Farbe silber
Rollcontainer Note™ mit Griffleiste, 3 Universalschubladen, Farbe silber
Rollcontainer Note™ mit Griffleiste, 3 Universalschubladen, Farbe silber
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-NWA79M7BBB355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA79M7BBB355
EAN/GTIN:
     5020073804751
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Griffleiste lassen sich drei Universalschublade mit einer jeweiligen Höhe von 150 mm öffnen. Mobil wird der Note™ durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie Note™ sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 495 x B 420 x T 775 mm. Farbe silber.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
GB
Höhe:
495 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
775 mm
Farbcode:
355 silber
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,37*
€ 287,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,11*
€ 296,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 249,28*
€ 301,95*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,93*
€ 331,79*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,21*
€ 333,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,79*
€ 394,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,90*
€ 386,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,42*
€ 361,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,93*
€ 327,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.