Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Beistellschrank, HxBxT 529x413x400mm | BI0393


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobiler Beistellschrank, HxBxT 529x413x400mm | BI0393
Mobiler Beistellschrank, HxBxT 529x413x400mm | BI0393
Mobiler Beistellschrank, HxBxT 529x413x400mm | BI0393
Artikel-Nr.:
     261-BI0393
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFAM3S506
EAN/GTIN:
     5020073746594
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Beistellschrank mit Registraturausz...
Büromehrzweckschrank
Mobiler Beistellschrank, HxBxT 529x413x400mm | BI0393

Mobiler Beistellschrank
HxBxT 529x413x400mm
1 Universalschubfach, 1 HR-Fach
Lichtgrau/kardinalrot
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Rollcontainer
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Schubfachausführung:
Auszug 80%
Schranktyp:
Schubfachschrank
Verriegelung:
Zylinderschloss
Schubladenmaterial:
Stahl
HxB mm:
521x413
Höhe mm:
529
Breite mm:
413
Tiefe mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Ausstattung:
1 Universalschubfach, 1 HR-Fach
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Farbe Front:
Kardinalrot
Farbe:
kardinalrot
Ausführung:
3 Materialschübe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,03*
€ 128,09*
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,87*
€ 128,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 107,66*
€ 135,47*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,75*
€ 150,05*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,60*
€ 152,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.