Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mobiler Beistellschrank PFA, 3 Universalschubladen, Farbe Korpus lichtgrau, Fronten kardinalrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mobiler Beistellschrank PFA, 3 Universalschubladen, Farbe Korpus lichtgrau, Fronten kardinalrot
mobiler Beistellschrank PFA, 3 Universalschubladen, Farbe Korpus lichtgrau, Fronten kardinalrot
mobiler Beistellschrank PFA, 3 Universalschubladen, Farbe Korpus lichtgrau, Fronten kardinalrot
mobiler Beistellschrank PFA, 3 Universalschubladen, Farbe Korpus lichtgrau, Fronten kardinalrot
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-PFAM3S506
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFAM3S506
EAN/GTIN:
     5020073746594
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Beistellschrank mit Registraturausz...
Büromehrzweckschrank
Der mobile Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. 3 Universalschubladen auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre Unterlagen im Format DIN A4. Das Schloss in der mittleren Universalschublade, dass diese und die obere Schublade verschließt, sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden. Maße: H 528 x B 413 x T 400 mm. Farbe Korpus lichtgrau, Schubladen kardinalrot.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
GB
Höhe:
528 mm
Breite:
413 mm
Tiefe:
400 mm
Farbcode:
506 Korpus lichtgrau, Fronten kardinalrot
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,39*
€ 128,71*
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,84*
€ 129,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 107,18*
€ 136,12*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,85*
€ 150,28*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,13*
€ 152,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.