Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1260x400x2000 mm | BR3531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1260x400x2000 mm | BR3531
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1260x400x2000 mm | BR3531
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1260x400x2000 mm | BR3531
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1260x400x2000 mm | BR3531
Artikel-Nr.:
     261-BR3531
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB22404NA2D
EAN/GTIN:
     3612970791467
Suchbegriffe:
Drahtregal
Gitterregal
Stahldrahtregal
Grund-Regal
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1260x400x2000 mm | BR3531

Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal Höhe= 2000 mm Breite = 1260 mm Tiefe = 400 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je Boden = 460 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Himmelblau RAL 5015
Einsatzbereich:
Schwergutlagerung/Nassraum
Höhe mm:
2000
Regaltyp:
Schwerlastfach-und Gitterbodenregale
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
C-Profil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Graphitgrau RAL 7024
Feldlast kg:
2500
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Anzahl Fachböden:
4
Farbe Fachboden/Versteifung:
Graphitgrau RAL 7024
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Ausführung Böden:
Gitterböden
Fachlast kg:
460
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
1260
Breite mm:
1360
Tiefe mm:
400
Weitere Suchbegriffe: Grundregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, schwerlastregal gf, schwerlastregal, manorga schwerlastregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,38*
€ 386,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,65*
€ 376,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,51*
€ 363,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,32*
€ 358,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,18*
€ 316,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AB02010110ABA0001
ab € 59,07*
Zubehör
ManOrga
AB02010140ABA0001
ab € 43,91*
Zubehör
ManOrga
AB02012610ABA0001
ab € 63,68*
Zubehör
ManOrga
AB02012640ABA0001
ab € 48,13*
Zubehör
ManOrga
ZB21104NA2S
ab € 265,28*
Zubehör
ManOrga
ZB21404NA2S
ab € 215,94*
Zubehör
ManOrga
ZB22104NA2S
ab € 291,03*
Zubehör
ManOrga
ZB22404NA2S
ab € 226,35*
Zubehör
ManOrga
ZB21504NA2S
ab € 197,83*
Zubehör
ManOrga
ZB21604NA2S
ab € 237,59*
Zubehör
ManOrga
ZB21804NA2S
ab € 257,93*
Zubehör
ManOrga
ZB22504NA2S
ab € 213,55*
Zubehör
ManOrga
ZB22604NA2S
ab € 256,85*
Zubehör
ManOrga
ZB22804NA2S
ab € 272,73*
Zubehör
ManOrga
AB02010150ABA0001
ab € 42,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.