Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1260x500x2000 mm | BR3532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1260x500x2000 mm | BR3532
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1260x500x2000 mm | BR3532
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1260x500x2000 mm | BR3532
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1260x500x2000 mm | BR3532
Artikel-Nr.:
     261-BR3532
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB22504NA2D
EAN/GTIN:
     3612970791542
Suchbegriffe:
Drahtregal
Gitterregal
Stahldrahtregal
Grund-Regal
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1260x500x2000 mm | BR3532

Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal Höhe= 2000 mm Breite = 1260 mm Tiefe = 500 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je Boden = 460 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Himmelblau RAL 5015
Einsatzbereich:
Schwergutlagerung/Nassraum
Höhe mm:
2000
Regaltyp:
Schwerlastfach-und Gitterbodenregale
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
C-Profil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Graphitgrau RAL 7024
Feldlast kg:
2500
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Anzahl Fachböden:
4
Farbe Fachboden/Versteifung:
Graphitgrau RAL 7024
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Ausführung Böden:
Gitterböden
Fachlast kg:
460
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
1260
Breite mm:
1360
Tiefe mm:
500
Weitere Suchbegriffe: Grundregal, Rohrbodensteckregal, Steckregal mit Rohrböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundregal 4 böden, schwerlastregal, schwerlastregal gf, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Breitfachregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,43*
€ 328,39*
€ 4,95*
ab € 339,60*
€ 406,40*
Frei Haus
ab € 423,57*
€ 503,94*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,39*
€ 390,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,87*
€ 385,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,31*
€ 365,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,15*
€ 353,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AB02010110ABA0001
ab € 59,07*
Zubehör
ManOrga
AB02010140ABA0001
ab € 43,91*
Zubehör
ManOrga
AB02012610ABA0001
ab € 63,68*
Zubehör
ManOrga
AB02012640ABA0001
ab € 48,13*
Zubehör
ManOrga
ZB21104NA2S
ab € 265,28*
Zubehör
ManOrga
ZB21404NA2S
ab € 215,94*
Zubehör
ManOrga
ZB22104NA2S
ab € 291,03*
Zubehör
ManOrga
ZB22404NA2S
ab € 226,35*
Zubehör
ManOrga
ZB21504NA2S
ab € 197,83*
Zubehör
ManOrga
ZB21604NA2S
ab € 237,59*
Zubehör
ManOrga
ZB21804NA2S
ab € 257,93*
Zubehör
ManOrga
ZB22504NA2S
ab € 213,55*
Zubehör
ManOrga
ZB22604NA2S
ab € 256,85*
Zubehör
ManOrga
ZB22804NA2S
ab € 272,73*
Zubehör
ManOrga
AB02010150ABA0001
ab € 42,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.