Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Weitspannregal
>
Großfachregal Fachboden
>
Artikel
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 1500x1200 mm, Fachlast 1500 kg, lichtgrau | BR4804
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-BR4804
Hersteller:
ManOrga
Herst.-Nr.:
ZR09Z311512A
EAN/GTIN:
3612970816979
Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
Weitspannregalfachboden
Weitspannregalfachebene
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 1500x1200 mm, Fachlast 1500 kg, lichtgrau | BR4804
Z-Profil Traversen mit Spanplatten
Lichte Breite 1500 mm
Tiefe 1200 mm
Profil 107x30x15/10 mm
Fachlast/Ebene 540 kg
lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Traversen-Ebene
Höhe mm:
107
Regaltyp:
Weitspannregale bis 4500 kg
Regalausführung:
Individuell
Material Fachboden/Fachebene:
Spanplatte
Fachlast kg:
540
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
1200
Lichte Breite mm:
1500
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
großfachregal fachboden
,
Lagerregal
,
Fachbodenregal
,
Fächerregal
,
Regalanlage
,
Steckregale
,
Ständerregale
,
Systemregale
,
Vielzweckregale
,
Fachbodenregale
,
Schraubregale
,
Schwerlastregal
,
Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 1500x1000 mm, Fachlast 1500kg, lichtgrau | BR4803
ManOrga
ZR09Z311510A
ab € 99,11*
Ähnlich
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 1500x600 mm, Fachlast 1500 kg, lichtgrau | BR4800
ManOrga
ZR09Z311560A
ab € 85,46*
Ähnlich
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 1500x800 mm, Fachlast 1500 kg, lichtgrau | BR4801
ManOrga
ZR09Z311580A
ab € 91,29*
Ähnlich
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 1500x900 mm, Fachlast 1500 kg, lichtgrau | BR4802
ManOrga
ZR09Z311590A
ab € 94,07*
Ähnlich
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 1800x1000 mm, Fachlast 1500 kg, lichtgrau | BR4808
ManOrga
ZR09Z311810A
ab € 115,17*
Ähnlich
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 1800x1200 mm, Fachlast 1500 kg lichtgrau | BR4809
ManOrga
ZR09Z311812A
ab € 118,16*
Ähnlich
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 1800x600 mm, Fachlast 1500 kg, lichtgrau | BR4805
ManOrga
ZR09Z311860A
ab € 94,85*
Ähnlich
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 1800x800 mm, Fachlast 1500 kg, lichtgrau | BR4806
ManOrga
ZR09Z311880A
ab € 101,87*
Ähnlich
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 1800x900 mm, Fachlast 1500 kg, lichtgrau | BR4807
ManOrga
ZR09Z311890A
ab € 104,83*
Ähnlich
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 2000x1000 mm, Fachlast 1500 kg, lichtgrau | BR4813
ManOrga
ZR09Z312010A
ab € 122,15*
Ähnlich
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 2000x1200 mm, Fachlast 1038 kg, lichtgrau | BR4814
ManOrga
ZR09Z312012A
ab € 124,52*
Ähnlich
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 2000x600 mm, Fachlast 1500 kg, lichtgrau | BR4810
ManOrga
ZR09Z312060A
ab € 99,41*
Ähnlich
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 2000x800 mm, Fachlast 1500 kg, lichtgrau | BR4811
ManOrga
ZR09Z312080A
ab € 105,80*
Ähnlich
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 2000x900 mm, Fachlast 1500 kg, lichtgrau | BR4812
ManOrga
ZR09Z312090A
ab € 114,42*
Ähnlich
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 2250x1000 mm, Fachlast 1376 kg, lichtgrau | BR4818
ManOrga
ZR09Z312210A
ab € 130,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen