Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Mittelteil für Wertfachschrank, BxT 970 x 480 mm, mit Seitenwand | CA5661


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Mittelteil für Wertfachschrank, BxT 970 x 480 mm, mit Seitenwand | CA5661
C+P Mittelteil für Wertfachschrank, BxT 970 x 480 mm, mit Seitenwand | CA5661
Artikel-Nr.:
     261-CA5661
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8071-01|S10011
EAN/GTIN:
     4025314613728
Suchbegriffe:
Wertfachschrank Mittelteil
Wertfachschrankmittelteil
wertfachschrank mittelteil
C+P Mittelteil für Wertfachschrank, BxT 970 x 480 mm, mit Seitenwand | CA5661

Mittelteil für Wertfachschrank
BxTxH 970 x 480 x 1950 mm
mit Seitenwand
mit 10 Kleiderbügeln
mit Hutboden, Kleiderstange und Schuhrost
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Tiefe mm:
480
Produkttyp:
Wertfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Breite mm:
952
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Garderobenanlage, Sitzbänke, Garderobenbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,37*
€ 303,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,96*
€ 303,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8073-01|S00001
ab € 255,55*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8073-01|S10001
ab € 255,06*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8073-01|S10001
ab € 255,21*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8073-01|S10000
ab € 255,55*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8070-01|S10001
ab € 151,24*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8070-01|S10000
ab € 151,15*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8070-01|S10001
ab € 151,53*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8070-01|S10000
ab € 151,18*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8071-01|S10011
ab € 205,61*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8071-01|S10002
ab € 204,61*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8071-01|S10002
ab € 204,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.