Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Mittelteil für Wertfachschrank, BxT 1420 x 480 mm, mit Seitenwand | TP0856


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Mittelteil für Wertfachschrank, BxT 1420 x 480 mm, mit Seitenwand | TP0856
C+P Mittelteil für Wertfachschrank, BxT 1420 x 480 mm, mit Seitenwand | TP0856
Artikel-Nr.:
     261-TP0856
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8073-01|S10001
EAN/GTIN:
     4025314615388
Suchbegriffe:
Wertfachschrank Mittelteil
Wertfachschrankmittelteil
wertfachschrank mittelteil
C+P Mittelteil für Wertfachschrank, BxT 1420 x 480 mm, mit Seitenwand | TP0856

Mittelteil für Wertfachschrank
BxTxH 1420 x 480 x 1950 mm
mit Seitenwand
mit 15 Kleiderbügeln
mit Hutboden, Kleiderstange und Schuhrost
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Tiefe mm:
480
Produkttyp:
Wertfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Breite mm:
1442
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Garderobenanlage, Sitzbänke, Garderobenbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,45*
€ 376,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,54*
€ 373,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,89*
€ 349,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,21*
€ 303,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8073-01|S00001
ab € 255,55*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8073-01|S10001
ab € 255,06*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8073-01|S10000
ab € 255,55*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8070-01|S10001
ab € 151,24*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8070-01|S10000
ab € 151,15*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8070-01|S10001
ab € 151,53*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8070-01|S10000
ab € 151,18*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8071-01|S10011
ab € 205,61*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8071-01|S10002
ab € 204,61*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8071-01|S10011
ab € 205,25*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8071-01|S10002
ab € 204,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.