Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Universal-Flügeltürenschrank mit 4 Fachböden und Garderobe, H x B x T 1950 x 930 x 400 mm, Korpus RAL 7021 und Türen RAL 7035 | CA5693


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Universal-Flügeltürenschrank mit 4 Fachböden und Garderobe, H x B x T 1950 x 930 x 400 mm, Korpus RAL 7021 und Türen RAL 7035 | CA5693
C+P Universal-Flügeltürenschrank mit 4 Fachböden und Garderobe, H x B x T 1950 x 930 x 400 mm, Korpus RAL 7021 und Türen RAL 7035 | CA5693
C+P Universal-Flügeltürenschrank mit 4 Fachböden und Garderobe, H x B x T 1950 x 930 x 400 mm, Korpus RAL 7021 und Türen RAL 7035 | CA5693
Artikel-Nr.:
     261-CA5693
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9260-30|S10352
EAN/GTIN:
     4052574969333
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
C+P Universal-Flügeltürenschrank mit 4 Fachböden und Garderobe, H x B x T 1950 x 930 x 400 mm, Korpus RAL 7021 und Türen RAL 7035 | CA5693

Universal-Flügeltürenschrank mit Muldengriff 1 Hutboden, 1 Kleiderstange, 4 Fachböden HxBxT 1950x930x400 mm Korpus Schwarzgrau RAL 7021 / Türen Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Höhe mm:
1950
Breite mm:
930
Tiefe mm:
400
Ausstattung:
Fachböden, Kleiderstange
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Muldengriff
Anzahl Böden:
5
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
70
Material:
Stahlblech
Anzahl Fächer:
1
Türausführung:
Vollblech
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Flügeltürenschrank
Fachlast kg:
70
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Universal-Flügeltürenschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Garderobenanlagen, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt400mm, garderobenschrank, c+p garderobenschrank, Schiebetürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,33*
€ 683,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,44*
€ 677,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,46*
€ 669,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,70*
€ 643,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,26*
€ 579,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 153,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.