Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank mit Hakenleiste, TxHxB 403 x 1650 x 1000 mm | CA5740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sitzbank mit Hakenleiste, TxHxB 403 x 1650 x 1000 mm | CA5740
C+P Sitzbank mit Hakenleiste, TxHxB 403 x 1650 x 1000 mm | CA5740
Artikel-Nr.:
     261-CA5740
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-100|S00001
EAN/GTIN:
     4025314839906
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
C+P Sitzbank mit Hakenleiste, TxHxB 403 x 1650 x 1000 mm | CA5740

Sitz- und Umkleidebank mit Hakenleiste
TxHxB 403 x 1650 x 1000 mm
Einseitige Ausführung
Sitzbankleisten aus Hartholz 60 x 25 mm
ohne Schuhrost
Anzahl Haken 4
Gestellfarbe Schwarzgrau RAL 7021
weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1650
Tiefe mm:
403
Farbe Gestell:
Schwarzgrau RAL 7021
Ausführung:
Hartholzleisten
Einseitig/Doppelseitig:
Einseitig
Schuhrost:
Ohne
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Sitzbank
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, umkleidebank einseitig, garderobenbank, Reihengarderobe, Garderobenanlage, Garderobenbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
20
Frei Haus
ab € 300,76*
€ 362,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,78*
€ 396,55*
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,82*
€ 409,33*
Frei Haus
ab € 382,43*
€ 455,59*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,33*
€ 487,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,74*
€ 476,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,13*
€ 464,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,10*
€ 452,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,82*
€ 404,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-100|S10011
ab € 272,74*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8051-100|S10000
ab € 354,71*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8051-100|S10015
ab € 354,52*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-100|S10000
ab € 460,38*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-100|S10014
ab € 461,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.