Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/5012 | CA5807-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/5012 | CA5807-5012
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/5012 | CA5807-5012
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/5012 | CA5807-5012
Artikel-Nr.:
     261-CA5807-5012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-40|S10011
EAN/GTIN:
     4025314522648
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/5012 | CA5807-5012

Garderobenschrank
mit Füßen
Anzahl Abteile: 4
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 1190 x 500 mm
Korpus lichtgrau RAL 7035
Türen lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1190
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Farbe Tür:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,32*
€ 683,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,88*
€ 679,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,39*
€ 664,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,60*
€ 638,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,75*
€ 576,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,45*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,59*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 152,88*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 154,12*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 266,98*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 260,88*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 322,88*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 307,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.