Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7021/2000 | CA5808-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7021/2000 | CA5808-2000
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7021/2000 | CA5808-2000
Artikel-Nr.:
     261-CA5808-2000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-40|S10422
EAN/GTIN:
     4051803557839
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7021/2000 | CA5808-2000

Garderobenschrank
mit Füßen
Anzahl Abteile: 4
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 1190 x 500 mm
Korpus schwarzgrau RAL 7021
Türen gelborange RAL 2000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1190
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Gelborange RAL 2000
Farbe Tür:
Gelborange RAL 2000
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,54*
€ 681,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,10*
€ 677,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,73*
€ 662,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,38*
€ 637,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,86*
€ 580,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,45*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,59*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 152,88*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 154,12*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 266,98*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 260,88*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 322,88*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 307,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.