Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/7035 | CA5825-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/7035 | CA5825-7035
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/7035 | CA5825-7035
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/7035 | CA5825-7035
Artikel-Nr.:
     261-CA5825-7035
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-40|S10000
EAN/GTIN:
     4025314557848
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/7035 | CA5825-7035

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 4
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 1190 x 500 mm
Komplett lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1190
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Tür:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,52*
€ 499,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,26*
€ 585,56*
36 Tage
1
Frei Haus
ab € 489,29*
€ 594,82*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,92*
€ 615,55*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,57*
€ 616,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,48*
€ 733,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,19*
€ 720,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,60*
€ 694,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,31*
€ 672,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,57*
€ 621,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,36*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,15*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
244213
ab € 11,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 6,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.