Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 5x300er Abteile, 7021/5012 | CA5844-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 5x300er Abteile, 7021/5012 | CA5844-5012
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 5x300er Abteile, 7021/5012 | CA5844-5012
Artikel-Nr.:
     261-CA5844-5012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-50|S10451
EAN/GTIN:
     4060061216006
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 5x300er Abteile, 7021/5012 | CA5844-5012

Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank
Sitz HxT 420 x 315 mm
Anzahl Abteile: 5 mit je 300 mm breite
HxBxT 2090 x 1480 x 500 mm
Korpus schwarzgrau RAL 7021
Türen lichtblau RAL 5012
Gestell schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
2090
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sitzbank
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
5
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1480
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
5
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Farbe Tür:
Lichtblau RAL 5012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 964,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,96*
€ 1.323,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,69*
€ 1.320,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,37*
€ 1.217,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,58*
€ 1.178,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,03*
€ 1.147,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,20*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,27*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,17*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.