Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 2x400er Abteile, 7035/3003 | CA5845-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 2x400er Abteile, 7035/3003 | CA5845-3003
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 2x400er Abteile, 7035/3003 | CA5845-3003
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 2x400er Abteile, 7035/3003 | CA5845-3003
Artikel-Nr.:
     261-CA5845-3003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-22|S10012
EAN/GTIN:
     4025314585735
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 2x400er Abteile, 7035/3003 | CA5845-3003

Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank
Sitz HxT 420 x 315 mm
Anzahl Abteile: 2 mit je 400 mm breite
HxBxT 2090 x 810 x 500 mm
Korpus lichtgrau RAL 7035
Türen rubinrot RAL 3003
Gestell schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
2090
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sitzbank
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
810
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Farbe Tür:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspinde mit sitzbank, garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,32*
€ 722,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,68*
€ 719,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,50*
€ 703,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,88*
€ 676,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,71*
€ 613,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.