Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 2x400er Abteile, 7035/5010 | CA5845-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 2x400er Abteile, 7035/5010 | CA5845-5010
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 2x400er Abteile, 7035/5010 | CA5845-5010
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 2x400er Abteile, 7035/5010 | CA5845-5010
Artikel-Nr.:
     261-CA5845-5010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-22|S10000
EAN/GTIN:
     4025314585612
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 2x400er Abteile, 7035/5010 | CA5845-5010

Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank
Sitz HxT 420 x 315 mm
Anzahl Abteile: 2 mit je 400 mm breite
HxBxT 2090 x 810 x 500 mm
Korpus lichtgrau RAL 7035
Türen enzianblau RAL 5010
Gestell schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
2090
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sitzbank
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
810
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Farbe Tür:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspinde mit sitzbank, garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,12*
€ 605,03*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,50*
€ 653,66*
Frei Haus
ab € 580,45*
€ 673,25*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,03*
€ 719,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,95*
€ 711,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,20*
€ 696,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,42*
€ 671,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,12*
€ 610,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.