Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x300er Abteile, 7035/3000 | CA5869-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x300er Abteile, 7035/3000 | CA5869-3000
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x300er Abteile, 7035/3000 | CA5869-3000
Artikel-Nr.:
     261-CA5869-3000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8030-40|S10018
EAN/GTIN:
     4025314575965
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x300er Abteile, 7035/3000 | CA5869-3000

Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm
Anzahl Abteile: 4 mit je 300 mm breite
HxBxT 1850 x 1190 x 500 mm
Korpus lichtgrau RAL 7035
Türen feuerrot RAL 3000
Gestell schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sitzbank
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Farbe Tür:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,34*
€ 989,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,32*
€ 983,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,41*
€ 957,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,24*
€ 918,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,76*
€ 849,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,33*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,44*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,17*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.