Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x300er Abteile, 7035/5010 | CA5869-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x300er Abteile, 7035/5010 | CA5869-5010
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x300er Abteile, 7035/5010 | CA5869-5010
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x300er Abteile, 7035/5010 | CA5869-5010
Artikel-Nr.:
     261-CA5869-5010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8030-40|S10005
EAN/GTIN:
     4025314575835
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x300er Abteile, 7035/5010 | CA5869-5010

Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm
Anzahl Abteile: 4 mit je 300 mm breite
HxBxT 1850 x 1190 x 500 mm
Korpus lichtgrau RAL 7035
Türen enzianblau RAL 5010
Gestell schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sitzbank
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Farbe Tür:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 709,96*
€ 810,72*
Lager 261
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,11*
€ 810,73*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,05*
€ 832,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 874,87*
€ 985,30*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,92*
€ 989,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,73*
€ 964,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,61*
€ 956,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,27*
€ 930,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,29*
€ 899,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,11*
€ 848,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,33*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,44*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,17*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.