Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x400er Abteile, 7021/2000 | CA5876-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x400er Abteile, 7021/2000 | CA5876-2000
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x400er Abteile, 7021/2000 | CA5876-2000
Artikel-Nr.:
     261-CA5876-2000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8030-32|S10166
EAN/GTIN:
     4060061658479
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x400er Abteile, 7021/2000 | CA5876-2000

Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm
Anzahl Abteile: 3 mit je 400 mm breite
HxBxT 1850 x 1200 x 500 mm
Korpus schwarzgrau RAL 7021
Türen gelborange RAL 2000
Gestell schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sitzbank
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
3
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Gelborange RAL 2000
Farbe Tür:
Gelborange RAL 2000
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 3 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank breite 120 cm, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,24*
€ 980,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,03*
€ 977,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,23*
€ 952,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,77*
€ 916,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,44*
€ 847,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,56*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,18*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.