Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 1 Tür, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/7021 | CA5888-7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 1 Tür, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/7021 | CA5888-7021
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 1 Tür, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/7021 | CA5888-7021
Artikel-Nr.:
     261-CA5888-7021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8210-20|S10118
EAN/GTIN:
     4056211158708
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 1 Tür, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/7021 | CA5888-7021

Garderobenschrank mit Füßen
Anzahl Abteile: 2, Anzahl Türen: 1
Für 1 Person
Abteilbreite 300 mm
HxBxT: 1850 x 610 x 500 mm
Komplett in schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
610
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteilbreite mm:
300
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 2 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,67*
€ 422,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,67*
€ 413,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,91*
€ 400,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,45*
€ 393,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,60*
€ 344,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,27*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,25*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 4,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,19*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.