Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 6 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5010 | CA5915-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 6 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5010 | CA5915-5010
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 6 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5010 | CA5915-5010
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 6 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5010 | CA5915-5010
Artikel-Nr.:
     261-CA5915-5010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-223|S10007
EAN/GTIN:
     4025314512052
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 6 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5010 | CA5915-5010

Schließfachschrank mit Füßen
Anzahl Fächer: 6
Abteilbreite: 400 mm
HxBxT 1850 x 810 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
810
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Schließfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Schließfachschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank c+p, kleiderspind, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,19*
€ 732,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,52*
€ 725,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,24*
€ 709,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,51*
€ 681,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,21*
€ 617,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.