Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 15 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/9016 | CA5921-9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 15 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/9016 | CA5921-9016
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 15 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/9016 | CA5921-9016
Artikel-Nr.:
     261-CA5921-9016
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank 15 fächer
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 15 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/9016 | CA5921-9016

Schließfachschrank mit Füßen
Anzahl Fächer: 15
Abteilbreite: 400 mm
HxBxT 1850 x 1200 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in verkehrsweiß RAL 9016
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
5 x 3
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
15
Produkttyp:
Schließfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Schließfachschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Verkehrsweiß RAL 9016
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank 15 fächer, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 941,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,90*
€ 1.283,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,47*
€ 1.283,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,92*
€ 1.235,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,67*
€ 1.190,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,44*
€ 1.120,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,014*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,578*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.