Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 6 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/2000 | CA5923-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 6 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/2000 | CA5923-2000
C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 6 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/2000 | CA5923-2000
C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 6 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/2000 | CA5923-2000
Artikel-Nr.:
     261-CA5923-2000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-203|S10057
EAN/GTIN:
     4050646082836
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 6 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/2000 | CA5923-2000

Schließfachschrank mit Sockel
Anzahl Fächer: 6
Abteilbreite: 300 mm
HxBxT 1800 x 610 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in gelborange RAL 2000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
610
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Schließfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Schließfachschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Gelborange RAL 2000
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,37*
€ 604,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,62*
€ 601,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,50*
€ 589,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,54*
€ 567,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,75*
€ 511,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.