Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 10 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/7035 | CA5940-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 10 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/7035 | CA5940-7035
C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 10 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/7035 | CA5940-7035
C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 10 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/7035 | CA5940-7035
Artikel-Nr.:
     261-CA5940-7035
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-225|S10045
EAN/GTIN:
     4025314939835
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 10 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/7035 | CA5940-7035

Schließfachschrank mit Sockel
Anzahl Fächer: 10
Abteilbreite: 400 mm
HxBxT 1800 x 810 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
5 x 2
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
810
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
10
Produkttyp:
Schließfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Schließfachschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, fächerschrank h1850xb810xt500mm, schließfach schrank, schließfachschrank 10 fächer, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,11*
€ 971,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,34*
€ 965,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,79*
€ 941,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,92*
€ 904,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,24*
€ 835,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 4,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.