Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/5010 | CA5944-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/5010 | CA5944-5012
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/5010 | CA5944-5012
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/5010 | CA5944-5012
Artikel-Nr.:
     261-CA5944-5012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8310-20|S10109
EAN/GTIN:
     4025314674323
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/5010 | CA5944-5012

Doppelstöckiger Garderobenschrank
mit Füßen und Lochrosette
Anzahl Fächer: 4
Abteilbreite: 300 mm
HxBxT 1850 x 610 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lochbild
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
610
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Doppelstöckiger Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,04*
€ 520,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,24*
€ 509,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,53*
€ 498,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,84*
€ 485,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,60*
€ 432,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,45*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.