Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 6 Fächer, Breite 300 mm, 7021/0959059 | CA5946-0959059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 6 Fächer, Breite 300 mm, 7021/0959059 | CA5946-0959059
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 6 Fächer, Breite 300 mm, 7021/0959059 | CA5946-0959059
Artikel-Nr.:
     261-CA5946-0959059
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8310-30|S10543
EAN/GTIN:
     4025314834185
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 6 Fächer, Breite 300 mm, 7021/0959059 | CA5946-0959059

Doppelstöckiger Garderobenschrank
mit Füßen und Lochrosette
Anzahl Fächer: 6
Abteilbreite: 300 mm
H x B x T 1850 x 900 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in schwefelgelb RDS 0959059
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lochbild
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
900
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Doppelstöckiger Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Schwefelgelb RDS 095 90 59
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,44*
€ 672,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,28*
€ 666,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,09*
€ 652,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,25*
€ 627,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,51*
€ 567,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,35*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,30*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 4,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.