Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 8 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/7035 | CA5953-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 8 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/7035 | CA5953-7035
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 8 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/7035 | CA5953-7035
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 8 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/7035 | CA5953-7035
Artikel-Nr.:
     261-CA5953-7035
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8310-42|S10000
EAN/GTIN:
     4025314679281
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 8 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/7035 | CA5953-7035

Doppelstöckiger Garderobenschrank
mit Füßen und Lochrosette
Anzahl Fächer: 8
Abteilbreite: 400 mm
HxBxT 1850 x 1590 x 500 mm
Komplett in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lochbild
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1590
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
8
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Doppelstöckiger Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,01*
€ 896,82*
Lager 261
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,93*
€ 985,40*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 951,78*
€ 1.092,89*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,68*
€ 1.097,72*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,40*
€ 1.172,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,18*
€ 1.171,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,69*
€ 1.131,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,81*
€ 1.091,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,93*
€ 1.023,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 136,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 135,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 176,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 177,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 229,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 231,32*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,35*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,30*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 4,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.