Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/2000 | CA5962-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/2000 | CA5962-2000
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/2000 | CA5962-2000
Artikel-Nr.:
     261-CA5962-2000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8320-22|S10329
EAN/GTIN:
     4059369783433
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/2000 | CA5962-2000

Doppelstöckiger Garderobenschrank
mit Sockel und Lochrosette
Anzahl Fächer: 4
Abteilbreite: 400 mm
HxBxT 1800 x 810 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in gelborange RAL 2000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lochbild
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
810
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Doppelstöckiger Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Gelborange RAL 2000
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,87*
€ 682,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,20*
€ 678,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,94*
€ 663,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,18*
€ 639,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,48*
€ 582,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,21*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,36*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.