Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 5 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/5021 | CA6001-5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 5 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/5021 | CA6001-5021
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 5 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/5021 | CA6001-5021
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 5 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/5021 | CA6001-5021
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 5 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/5021 | CA6001-5021
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 5 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/5021 | CA6001-5021
Artikel-Nr.:
     261-CA6001-5021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49050-50
EAN/GTIN:
     4060061656154
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 5 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/5021 | CA6001-5021

Garderobenschrank
mit Sitzbank
Anzahl Abteile: 5
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 2090 x 1500 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in wasserblau RAL 5021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
2090
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sitzbank
Türausführung:
Lochbild
Anzahl Abteile:
5
Abteilbreite mm:
300
Serie:
EVOLO
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
5
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Wasserblau RAL 5021
Farbe Tür:
Wasserblau RAL 5021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.121,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,45*
€ 1.533,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,39*
€ 1.527,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,34*
€ 1.453,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,51*
€ 1.402,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,33*
€ 1.334,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,27*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,23*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,55*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.