Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig, 460x480x1950 mm, 7035/0959059 | CA6017-0959059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig, 460x480x1950 mm, 7035/0959059 | CA6017-0959059
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig, 460x480x1950 mm, 7035/0959059 | CA6017-0959059
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig, 460x480x1950 mm, 7035/0959059 | CA6017-0959059
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig, 460x480x1950 mm, 7035/0959059 | CA6017-0959059
Artikel-Nr.:
     261-CA6017-0959059
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     82700-10|S10380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Wertfach-Schrank
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig, 460x480x1950 mm, 7035/0959059 | CA6017-0959059

Stahl-Wertfachschrank
Extrabreit
Anzahl Wertfächer: 1 x 5
HxBxT: 1950 x 460 x 480 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in schwefelgelb RDS 0959059
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
1 x 5
Abteilbreite mm:
480
Breite mm:
460
Tiefe mm:
480
Anzahl Fächer:
5
Produkttyp:
Wertfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Wertfachschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Schwefelgelb RDS 095 90 59
Weitere Suchbegriffe: Wertfachanlage, Wertfachschrank, schließfach-schrank 5 fächer, schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,08*
€ 520,10*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,51*
€ 740,51*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,94*
€ 743,05*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,10*
€ 618,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,03*
€ 610,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,80*
€ 597,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,51*
€ 575,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,08*
€ 521,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 136,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 135,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 176,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 177,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 229,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 231,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.