Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladeschrank mit 3 Elektro-Einlegeböden, Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen 1108060 viridingrün | CA6210-1108060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkuladeschrank mit 3 Elektro-Einlegeböden, Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen 1108060 viridingrün | CA6210-1108060
Akkuladeschrank mit 3 Elektro-Einlegeböden, Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen 1108060 viridingrün | CA6210-1108060
Akkuladeschrank mit 3 Elektro-Einlegeböden, Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen 1108060 viridingrün | CA6210-1108060
Akkuladeschrank mit 3 Elektro-Einlegeböden, Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen 1108060 viridingrün | CA6210-1108060
Artikel-Nr.:
     261-CA6210-1108060
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-05E3|S10000
EAN/GTIN:
     4064615955793
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
akkuladeschrank hxbxt 1950x930x500m...
Akkuladeschrank mit 3 Elektro-Einlegeböden, Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen 1108060 viridingrün | CA6210-1108060

Akkuladeschrank
Korpus (H x B x T 1950 x 930 x 500 mm) aus stabiler Stahlkonstruktion und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Zusätzlich versehen mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz. Prima geeignet für das Laden von Akku-Geräten und als Werkzeugschrank.
Rückwand:
Die Rückwand des Akkuladeschranks ist perforiert zur optimalen Belüftung.

Türen:
Die zueinanderschlagenden Türen haben geschlossene Seitenprofile und verdeckte Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit. Türaufhängung in außenliegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel von ca. 180°. Der Akkuladeschrank besitzt ein 3-riegeliges, ergonomisches Griffschloss Ergo Lock 4.0 mit patentiertem Schließmechanismus, das für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit sorgt. 2 Schlüssel zum Öffnen und Verschließen werden mitgeliefert.
Lieferumfang:Zusätzlich zum Akkuladeschrank sind folgende Artikel im Lieferumfang enthalten:1 x verzinkter Einlegeboden aus Stahl (Traglast 70 kg)3 x verzinkte, innovative Elektro-Einlegeböden bzw. Wannenböden aus Stahl mit Belüftungsöffnungen zur Vermeidung von Temperaturstau und zur verdeckten Unterbringung von Netzteilen und Kabeln (Traglast 70 kg)3 x 5-fach-Steckdosenleiste (gesamt 15 Steckplätze) mit 3 m Zuleitung

Farbe:Korpus lichtgrau RAL 7035 und Türen viridingrün 1106080

Weitere Informationen:
Ausführung Böden:
Verzinkt
Ausstattung:
Einlegeböden und Steckdosenleiste
Breite mm:
930
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Höhe mm:
1950
Material:
Stahl
Tiefe mm:
500
Verriegelung:
Zylinderschloss
Türausführung:
Vollblech
Anzahl Böden:
1 + 3
Produkttyp:
Akkuladeschrank
Griffausführung:
Ergo Lock 4.0
Anzahl Fachböden:
1 + 3
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Viridingrün RDS 110 80 60
Anzahl Fächer:
1
Anzahl Abteile:
1
Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank, c+p akku-ladeschrank, Akku, Schrank, Aufladen, Schrank mit Stromzufuhr, Schrank mit Stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.482,73*
€ 1.640,91*
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.795,36*
€ 1.953,29*
30 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.812,08*
€ 1.987,13*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.953,29*
€ 2.324,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.938,17*
€ 2.306,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.867,90*
€ 2.222,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.825,59*
€ 2.172,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.795,36*
€ 2.136,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-703|
ab € 23,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80E1|
ab € 234,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-701|
ab € 23,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5702
ab € 342,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.