Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Akku-Ladeschrank Serie 89, 3 Elektro-Einlegeböden, 5-fac 330129-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-330129-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-05E3|S10000
EAN/GTIN:
     4064615955793
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
akkuladeschrank hxbxt 1950x930x500m...
C+P Akku-Ladeschrank Serie 89, 3 Elektro-Einlegeböden, 5-fach-Steckdosenleiste, 3 m Zuleitung, FI-Schutzschalter, temperaturgesteuerter Lüfter, lichtgrau/viridingrün Akkus diebstahlsicher verwahren und gleichzeitig laden: Der C+P Akku-Ladeschrank der Serie 89 mit 3 m Zuleitung bietet dafür 3 Elektro-Einlegeböden mit 5-fach-Steckdosenleiste sowie ein 3-riegeliges Griffschloss. Ein temperaturgesteuerter Lüfter gewährleistet die nötige Wärmeabfuhr. 3 E-Boden mit 5-fach-Steckdosenleiste u. verdeckter Unterbringungsebene für Kabel 1 Standard-Einlegeboden Höhenverstellung im 15-mm-Raster für höchste Flexibilität 3-riegeliges Griffschloss als Diebstahlschutz Optimale Belüftung durch temperaturgesteuerten Lüfter Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung 3-m-Zuleitung FI-Schutzschalter CE-Kennzeichnung Lieferung vollständig montiert In verschiedenen Farben erhältlich Böden Art = Einlegeboden Böden Anzahl = 4 Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Fronten RAL Farbe = RDS 110 80 60 viridingrün Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 95 kg
Weitere Informationen:
Fronten RAL Farbe:
RAL 110 80 60 viridingrün
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
4
Eigengewicht:
95 kg
Böden Art:
Einlegeboden
HEIGHT GRO:
2020.00 mm
WIDTH GRO:
960.00 mm
DEPTH GRO:
530.00 mm
WEIGHT GRO:
92.040000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank, c+p akku-ladeschrank, Akku-Ladeschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.538,63*
€ 1.694,19*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.779,60*
€ 1.960,29*
30 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.812,09*
€ 1.994,22*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.694,19*
€ 2.016,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.679,16*
€ 1.998,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,59*
€ 1.922,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.575,40*
€ 1.874,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.538,63*
€ 1.830,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-703|
ab € 23,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80E1|
ab € 232,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-701|
ab € 23,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5702
ab € 343,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.