Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm, 1 Abteil mit 10 Fächern, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau; Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau; Füße: RAL... | CA6216-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm, 1 Abteil mit 10 Fächern, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau; Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau; Füße: RAL... | CA6216-7035
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm, 1 Abteil mit 10 Fächern, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau; Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau; Füße: RAL... | CA6216-7035
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm, 1 Abteil mit 10 Fächern, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau; Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau; Füße: RAL... | CA6216-7035
Artikel-Nr.:
     261-CA6216-7035
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-1210|S10136
EAN/GTIN:
     4065714534568
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm, 1 Abteil mit 10 Fächern, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau; Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau; Füße: RAL... | CA6216-7035

Stahl-Schließfachschrank Evolo, als Laptopschrank, 1 Abteil mit 10 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, Belüftungsöffnungen in der Rückwand je Fach, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, Türaufhängung in Drehbolzen, 10 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 Elektrifizierung, bestehend aus Steckdosenleiste mit einem Steckplatz Schuko 230V pro Fach, Maße (H x B x T): 1850 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume
Höhe mm:
1850
Material:
Stahl
Tiefe mm:
500
Verriegelung:
Zylinderschloss
Anzahl Fächer:
10
Türausführung:
Vollblech
Breite mm:
420
Produkttyp:
Laptopschrank
Schranktyp:
Laptopschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Abteile:
10
Weitere Suchbegriffe: Laptopschrank, Laptopschränke, Laptop, Notebook, Notebookschrank, Notebookschränke, Schrank mit Stromzufuhr, Schrank mit Stromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 857,23*
€ 988,91*
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.044,72*
€ 1.198,19*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,19*
€ 1.425,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,79*
€ 1.422,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,59*
€ 1.354,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,02*
€ 1.306,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,72*
€ 1.243,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-1210|S10139
ab € 1.014,07*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-1210|S10138
ab € 1.021,33*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-1210|S10143
ab € 1.036,31*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-1210|S10140
ab € 1.045,29*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-1210|S10137
ab € 1.039,00*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-1210|S10141
ab € 1.042,01*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-1210|S10142
ab € 1.038,93*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-1210|S10163
ab € 1.036,28*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-1210|S10164
ab € 1.037,06*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-1210|S10165
ab € 1.045,19*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-1210|S10166
ab € 1.045,94*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-1210|S10169
ab € 1.021,67*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-1210|S10168
ab € 859,42*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-1210|S10173
ab € 1.039,86*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-1210|S10170
ab € 856,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.