Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 400 x 2000 mm | CB0735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 400 x 2000 mm | CB0735
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 400 x 2000 mm | CB0735
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0735
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57578-200-050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 400 x 2000 mm | CB0735

Sitzbank mit Garderobensystem
HxTxB 1600 x 400 x 2000 mm
Einseitige Ausführung
Sitzbank aus Buchenleisten
ohne Schuhrost
Gestellfarbe Lichtgrau RAL 7035
Sitzbänke untereinander verschraubbar
weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1600
Tiefe mm:
400
Farbe Gestell:
Lichtgrau RAL 7035
Ausführung:
Buchenleisten
Einseitig/Doppelseitig:
Einseitig
Schuhrost:
Ohne
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
2000
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank holz, garderobenbank, umkleidebank einseitig, Reihengarderobe, Garderobenanlage, Garderobenbänke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,90*
€ 487,15*
Lager 261
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,99*
€ 492,74*
25 Tage
15
Frei Haus
ab € 432,47*
€ 507,82*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,74*
€ 586,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,04*
€ 581,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,77*
€ 573,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,25*
€ 552,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,99*
€ 495,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57578-100-000
ab € 145,72*
Ähnlich
PAVOY
57578-100-050
ab € 266,86*
Ähnlich
PAVOY
57578-150-000
ab € 299,51*
Ähnlich
PAVOY
57578-150-050
ab € 337,50*
Ähnlich
PAVOY
57578-200-000
ab € 379,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.