Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Zylinderschloss und Füßen, 7035/3000 | CB0811-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Zylinderschloss und Füßen, 7035/3000 | CB0811-3000
Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Zylinderschloss und Füßen, 7035/3000 | CB0811-3000
115.jpg
Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Zylinderschloss und Füßen, 7035/3000 | CB0811-3000
Artikel-Nr.:
     261-CB0811-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20201-313-031-735300
EAN/GTIN:
     4055479875884
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Zylinderschloss und Füßen, 7035/3000 | CB0811-3000

Garderobenschrank mit Füßen
3 Abteile mit Lüftungsschlitzen
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 930 x 500 mm
mit Zylinderschloss
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
930
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Farbe Tür:
Feuerrot RAL 3000
Serie:
Die Bewährten
Anzahl Fächer:
3
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Verkaufseinheit:
VE
Schließung:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,16*
€ 584,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,97*
€ 580,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,67*
€ 569,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,95*
€ 548,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,42*
€ 491,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,21*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,36*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,80*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.