Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Zylinderschloss und Füßen, 7035/5015 | CB0811-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Zylinderschloss und Füßen, 7035/5015 | CB0811-5015
Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Zylinderschloss und Füßen, 7035/5015 | CB0811-5015
115.jpg
Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Zylinderschloss und Füßen, 7035/5015 | CB0811-5015
Artikel-Nr.:
     261-CB0811-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20201-313-031-735515
EAN/GTIN:
     4055479875914
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Zylinderschloss und Füßen, 7035/5015 | CB0811-5015

Garderobenschrank mit Füßen
3 Abteile mit Lüftungsschlitzen
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 930 x 500 mm
mit Zylinderschloss
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in himmelblau RAL 5015
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
930
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Farbe Tür:
Himmelblau RAL 5015
Serie:
Die Bewährten
Anzahl Fächer:
3
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Verkaufseinheit:
VE
Schließung:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,65*
€ 583,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,46*
€ 580,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,17*
€ 569,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,58*
€ 548,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,36*
€ 494,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,21*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,36*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,80*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.