Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 4 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Füßen, 7035/7035 | CB0818-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, 4 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Füßen, 7035/7035 | CB0818-7035
Garderobenschrank, 4 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Füßen, 7035/7035 | CB0818-7035
115.jpg
Garderobenschrank, 4 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Füßen, 7035/7035 | CB0818-7035
Artikel-Nr.:
     261-CB0818-7035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20201-413-032-735
EAN/GTIN:
     4055479000187
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
Garderobenschrank, 4 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Füßen, 7035/7035 | CB0818-7035

Garderobenschrank mit Füßen
4 Abteile mit Lüftungsschlitzen
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 1230 x 500 mm
mit Drehriegel
Komplett in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Farbe Tür:
Lichtgrau RAL 7035
Serie:
Die Bewährten
Anzahl Fächer:
4
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Verkaufseinheit:
VE
Schließung:
Drehriegel
Weitere Suchbegriffe: Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,81*
€ 728,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,77*
€ 719,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,95*
€ 692,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,41*
€ 653,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,40*
€ 618,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,45*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,48*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.