Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 3 Abteile je 400 mm, Drehriegel und Füßen, 7035/3000 | CB0820-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, 3 Abteile je 400 mm, Drehriegel und Füßen, 7035/3000 | CB0820-3000
Garderobenschrank, 3 Abteile je 400 mm, Drehriegel und Füßen, 7035/3000 | CB0820-3000
115.jpg
Garderobenschrank, 3 Abteile je 400 mm, Drehriegel und Füßen, 7035/3000 | CB0820-3000
Artikel-Nr.:
     261-CB0820-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20201-314-032-735300
EAN/GTIN:
     4055479882905
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
Garderobenschrank, 3 Abteile je 400 mm, Drehriegel und Füßen, 7035/3000 | CB0820-3000

Garderobenschrank mit Füßen
3 Abteile mit Lüftungsschlitzen
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1850 x 1230 x 500 mm
mit Drehriegel
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
400
Farbe Tür:
Feuerrot RAL 3000
Serie:
Die Bewährten
Anzahl Fächer:
3
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Verkaufseinheit:
VE
Schließung:
Drehriegel
Weitere Suchbegriffe: Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,06*
€ 651,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,25*
€ 647,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,42*
€ 633,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,50*
€ 609,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,11*
€ 552,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 136,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 136,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 176,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 176,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 230,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 231,76*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,45*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,48*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.