Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Zylinderschloss und Sockel, 7035/5010 | CB0823-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Zylinderschloss und Sockel, 7035/5010 | CB0823-5010
Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Zylinderschloss und Sockel, 7035/5010 | CB0823-5010
115.jpg
Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Zylinderschloss und Sockel, 7035/5010 | CB0823-5010
Artikel-Nr.:
     261-CB0823-5010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20201-313-431-735510
EAN/GTIN:
     4055479878687
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Zylinderschloss und Sockel, 7035/5010 | CB0823-5010

Garderobenschrank mit Sockel
3 Abteile mit Lüftungsschlitzen
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 930 x 500 mm
mit Zylinderschloss
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
930
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Farbe Tür:
Enzianblau RAL 5010
Serie:
Die Bewährten
Anzahl Fächer:
3
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Verkaufseinheit:
VE
Schließung:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,93*
€ 598,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,49*
€ 595,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,82*
€ 584,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,13*
€ 564,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,12*
€ 505,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,45*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,48*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.