Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank mit Sockel, 2 Abteile, Drehriegel, 7035/5012 | CB0834-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 2 Abteile, Drehriegel, 7035/5012 | CB0834-5012
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 2 Abteile, Drehriegel, 7035/5012 | CB0834-5012
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0834-5012
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20262-212-022-735512
EAN/GTIN:
     4055479047366
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 2 Abteile, Drehriegel, 7035/5012 | CB0834-5012

Z-Garderobenschrank mit Sockel
2 Abteile mit je 1 Kleiderstange und 3 Haken
BxTxH: 430 x 500 x 1850 mm
mit Drehriegelverschluß
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
430
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Z-Garderobenschrank
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
200/400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Schließung:
Drehriegel
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank, Z-Garderobenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,37*
€ 485,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,96*
€ 473,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,00*
€ 462,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,90*
€ 450,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,50*
€ 400,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,45*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.