Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Artikel
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 8 Abteile, Drehriegel, 7035/1018 | CB0836-1018
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-CB0836-1018
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
20262-612-022-735118
EAN/GTIN:
4055479053053
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank 3 abteile lichtgr...
garderobenschrank
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 8 Abteile, Drehriegel, 7035/1018 | CB0836-1018
Z-Garderobenschrank mit Sockel
6 Abteile mit je 1 Kleiderstange und 3 Haken
BxTxH: 1230 x 500 x 1850 mm
mit Drehriegelverschluß
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in zinkgelb RAL 1018
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Z-Garderobenschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
200/400
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Breite mm:
1230
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
... >
Spinde
>
Serienübersicht
>
Die Bewährten
... >
Sozialräume
>
Spinde
>
Z-Schränke
Weitere Suchbegriffe:
garderobenschrank lichtgrau
,
Spinde
,
Umkleide
,
Schließfachschrank
,
Spind
,
Garderobe
,
Wertfachschrank
,
Z-Garderobenschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,94*
€ 987,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,68*
€ 982,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,90*
€ 956,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,94*
€ 918,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,14*
€ 847,45
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wanduhr MAULfly, Ø 30,5 cm, Funkuhr, schwarz
Maul
9063490
ab € 32,58*
Zubehör
Wanduhr MAULfly, Ø 30,5 cm, Funkuhr, weiß
Maul
9063402
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen