Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank mit Sockel, 6 Abteile, Drehriegel, 7035/5015 | CB0836-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 6 Abteile, Drehriegel, 7035/5015 | CB0836-5015
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 6 Abteile, Drehriegel, 7035/5015 | CB0836-5015
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0836-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20262-612-022-735515
EAN/GTIN:
     4055479053114
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 6 Abteile, Drehriegel, 7035/5015 | CB0836-5015

Z-Garderobenschrank mit Sockel
6 Abteile mit je 1 Kleiderstange und 3 Haken
BxTxH: 1230 x 500 x 1850 mm
mit Drehriegelverschluß
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in himmelblau RAL 5015
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Z-Garderobenschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
200/400
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Breite mm:
1230
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank, Z-Garderobenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,58*
€ 978,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,93*
€ 974,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,11*
€ 946,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,01*
€ 910,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,03*
€ 846,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,49*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.